Ejecución:
Color de producto: Blanco
Imprimible en impresión láser
Longitud total: 508.4 m
Anchura total: 685.8 mm
Resistentes al agua
Descripción:
El film de poliéster 3M™ 7880HL, blanco mate, (grosor de film 0,058mm) está equipado con un adhesivo acrílico modificado de la serie 300 (grosor 0,020mm) y un papel densificado, siliconado por una cara, (grosor 0,115mm).
Característica:
Imprimible con tóner láser, serigrafía y flexografía
Buena resistencia a los disolventes
Resistente a temperaturas de -40°C a +150°C
Reconocido por UL y CSA
Impermeable
Optimización del proceso mediante la mejora de la planicidad
Marcado fiable de sustratos con recubrimiento de polvo, de baja energía o ligeramente aceitosos
Buena fuerza adhesiva en sustratos con recubrimiento de polvo, de baja energía o ligeramente aceitosos
Nota:
Adecuado para superficies con recubrimiento de polvo, de baja energía o ligeramente aceitosas, como PE/PP