3M™ Material para Etiquetas 3M™ 3690 E

N.º do artigo: 7000047371
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000047371
EAN/GTIN 00048011981635
Número do fabricante 7000047371

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Extensible
Longitud total: 508.4 m
Anchura total: 685.8 mm
Se puede volver a inscribir en la impresión por transferencia térmica

Descripción:

Los materiales para etiquetas de transferencia térmica de 3M™ son versátiles y duraderos. Proporcionan una excelente estabilidad térmica y resistencia a la humedad para su uso en aplicaciones exigentes, como la lectura de códigos de barras. El adhesivo de muchos productos ofrece una excelente claridad y una buena adherencia inicial para ayudar a mejorar la etiqueta terminada.

Característica:

Adecuado para la impresión serigráfica, flexográfica y por transferencia térmica
Buena resistencia a los disolventes
Resistente a temperaturas de -40°C a +110°C
A prueba de transferencias

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta