3M™ Material para Etiquetas

N.º do artigo: 7000047329
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000047329
EAN/GTIN 05054180019975
Número do fabricante 7000047329

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Imprimible en impresión básica
Longitud total: 197.51 m
Anchura total: 1219.2 mm
El adhesivo es especialmente resistente a los disolventes

Descripción:

Para una excelente resistencia a salpicaduras ocasionales de productos químicos agresivos, utilice 3M™ 8418.

Característica:

Jet yakıtı dahil yüksek kimyasal dayanıma sahip özel yapıştırıcılı yüksek performanslı kaplama.
Dayanıklılık için polyester, vinil ve asetat içerir.
3M™ akrilik yapıştırıcı çeşitleri en özel uygulamalara uygundur
Buena resistencia a agentes químicos y radiación UV
Resistente a disolventes
Se puede volver a inscribir en la impresión por transferencia térmica
Resistentes al agua
Resistente a la corrosión atmosférica
Protección contra la intemperie, la abrasión y el estrés químico
Laminado imprimible

Nota:

Para uso en exteriores
Para pegar en sustratos curvos bidimensionales
Adecuado para superficies de metal, laca y plástico de alta energía

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta