3M™ Standard Abrasives™ Type 27 Rueda Unitized 811532, 532 4-1/2 in x 1/2 in x 7/8 in

N.º do artigo: 7000047219
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela compacta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000047219
EAN/GTIN 30051115330446
Número do fabricante 7000047219
Número L L51710 380

Descrição

Ejecución:

Soporte de fibra
Material no tejido de alta calidad
Utilización sin cojín de apoyo
Alta durabilidad
Eliminación de material y acabado en una sola operación

Descripción:

La rueda Unitized Standard Abrasives™ Type 27 811524 es de densidad baja, con tejido abierto y un orificio central, y se acopla mandriles Unitized*. * Se vende por separado.

Característica:

Mezcla superficies hasta un acabado suave
Su baja densidad ofrece una conformabilidad excepcional
Corta más rápido que los productos Standard Abrasives™ no tejidos de pulido y desbaste
Estas ruedas funcionan en sentido horario y antihorario, lo que aporta una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se usan con herramientas y máquinas

Nota:

Use for light-pressure cleaning, blending and finishing on flat or contoured parts

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta