3M™ Standard Abrasives™ Bloque Unitized 804734, 732 1/2 in grueso, 10 por caja

N.º do artigo: 7000047029
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Bloque abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000047029
EAN/GTIN 00051115353581
Número do fabricante 7000047029

Descrição

Ejecución:

Deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades
Suitable for edge radiusing
Eliminates heavy scale, light oxidation from Aluminium, brazing on Steel tubing, weld discolouration
Removes handling marks prior to coating or plating
Open web features nylon strands that will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Descripción:

Los bloques Unitized Standard Abrasives™ de la serie 700 presentan una densidad de media a alta, así como una mayor durabilidad de los bordes y una vida útil más larga. Nuestros bloques son suficientemente robustos para aplicaciones de homogeneización y pulido, como el desbarbado de engranajes y bordes iniciales y finales en palas de turbinas.

Característica:

Desbarbado de engranajes y bordes iniciales y finales en palas de turbinas
Son aptos para el redondeado de bordes
Eliminan las incrustaciones de óxido y la oxidación ligera del aluminio, la soldadura fuerte de los tubos de acero y la decoloración de las soldaduras
Permiten eliminar las marcas de manipulación previas al revestimiento o al enchapado

Nota:

Se usan para diversas aplicaciones, como el desbarbado de engranajes y bordes iniciales y finales en palas de turbinas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta