Ejecución:
Diseño robusto y compacto para un desbarbado y un acabado eficaces de los bordes
Tamaño: 76 mm
Las densidades más bajas proporcionan adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, perfiladas o irregulares sin dañar la pieza.
Estructura de vellón de fibra abierta prensada y distribución uniforme de los granos abrasivos para un lijado homogéneo
Sistema de fijación 3M™ Roloc™ para un cambio de disco rápido y sencillo en procesos de acabado de varios pasos
Descripción:
La categoría Unitized Scotch-Brite™ Roloc™ EXL está fabricada con un diseño de fibras no tejidas y comprimidas, con una distribución uniforme del grano. Nuestras categorías Unitized son resistentes y eficaces en una gran variedad de aplicaciones metalúrgicas, incluidos el desbarbado y el acabado de bordes.
Característica:
El diseño compactado y resistente permite el desbarbado y acabo de bordes de forma eficaz.
Las densidades duras ofrecen una buena conservación del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte homogéneas.
Las densidades blandas ofrecen adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza.
El diseño comprimido de dispersión abierta y la distribución uniforme del grano aportan una acción de corte uniforme.
El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar de disco de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.
Nota:
Para aplicaciones de trabajo de metales en la industria del petróleo y el gas
Puede pulir soldaduras, desbarbar piezas de aeronaves o desbastar y acabar una gran variedad de metales, plásticos y composites.