3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Disco Unitized XL-UR TR, 50.8 mm, Sin agujero, 6S FIN

N.º do artigo: 7000045977
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 60 peças
  • Passos da encomenda: 60 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045977
EAN/GTIN 50048011171871
Número do fabricante 7000045977
Número L L51710 730

Descrição

Ejecución:

Diseño robusto y compacto para un desbarbado y un acabado eficaces de los bordes
Las altas densidades proporcionan una buena retención del corte y garantizan un aspecto superficial uniforme y un alto rendimiento de corte
Las densidades más bajas proporcionan adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, perfiladas o irregulares sin dañar la pieza.
Estructura de vellón de fibra abierta prensada y distribución uniforme de los granos abrasivos para un lijado homogéneo
Sistema de fijación 3M™ Roloc™ para un cambio de disco rápido y sencillo en procesos de acabado de varios pasos

Descripción:

La categoría Unitized Scotch-Brite™ Roloc™ EXL está fabricada con un diseño de fibras no tejidas y comprimidas, con una distribución uniforme del grano. Nuestras categorías Unitized son resistentes y eficaces en una gran variedad de aplicaciones metalúrgicas, incluidos el desbarbado y el acabado de bordes.

Característica:

El diseño compactado y resistente permite el desbarbado y acabo de bordes de forma eficaz.
Las densidades duras ofrecen una buena conservación del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte homogéneas.
Las densidades blandas ofrecen adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza.
El diseño comprimido de dispersión abierta y la distribución uniforme del grano aportan una acción de corte uniforme.
El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar de disco de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.

Nota:

Para aplicaciones de trabajo de metales en la industria del petróleo y el gas
Puede pulir soldaduras, desbarbar piezas de aeronaves o desbastar y acabar una gran variedad de metales, plásticos y composites.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta