3M™ Roto Peen Kit RP-IP 9041

N.º do artigo: 7000045975
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7000045975
EAN/GTIN 50048011171574
Número do fabricante 7000045975

Descrição

Ejecución:

Convenient kit includes Roto Peen Almen Strip Holder, two sizes of Flap Assemblies, and Mandrels
The different size flap assemblies and mandrels allow for use on large flat areas or smaller areas
Captive shot peening is portable, compact and easy- to-use
Tungsten carbide shot bonded to the flaps provides a cleaner peening method than loose shot media peening
3M Roto Peen flaps, mandrels, and Almen Holder adhere to SAE standards

Descripción:

El kit de montaje 3M™ Roto Peen contiene los componentes necesarios para el shot peening, la reparación o el mantenimiento de piezas metálicas. Cada kit incluye un soporte de tiras Roto Peen Almen, el conjunto de cuchillas Roto Peen TC-330 en dos tamaños (9/16″ x 1-1/4″ y 1″ x 2″) y el mandril Roto Peen 7210 y 7211.

Característica:

El práctico kit incluye un soporte para tiras Roto Peen Almen, dos tamaños de soporte de rejilla y mandriles
Los diferentes tamaños de láminas y mandriles permiten su uso en grandes superficies planas o en áreas más pequeñas
Es portátil, compacto y fácil de usar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta