3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized de Cut & Polish CP-UW, 76 mm x 3.175 mm x 6 mm, 7A MED

N.º do artigo: 7000045875
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045875
EAN/GTIN 50048011037276
Número do fabricante 7000045875

Descrição

Ejecución:

Otras dimensiones a petición
Crea un acabado denso, distintivo y mate
Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Densidad de grano abrasivo muy alta
Superficie uniforme incluso en zonas de difícil acceso

Descripción:

La rueda Unitized Cut & Polish Scotch-Brite™ es una duradera rueda Unitized de diseño en capas compactas disponible en densidades medias y duras. Nuestras ruedas constituyen un punto de partida excelente para las tareas que exigen la disponibilidad de diámetros pequeños y anchuras estrechas.

Característica:

La alta concentración de mineral abrasivo ofrece un corte rápido y genera uniformemente un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda.
El diseño flexible de tipo no tejido ofrece una acción abrasiva controlada que contribuye a evitar hendiduras o arañazos.
El diseño Unitized en capas compactas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
El material de Scotch-Brite™ es resistente al embozo y se desgasta a un ritmo uniforme para ofrecer una acción de corte continua.
Acabado suave
No hay desviación en la imagen de superficie
Ahorre tiempo y dinero
Imagen de línea densa
Fácil mecanizado de radios y contornos más pequeños
Uso en máquinas de alta velocidad
Distribución uniforme del grano

Nota:

Permite realizar tareas exigentes de homogeneización, acabados y desbarbados de metales duros como acero inoxidable, acero al carbono y aleaciones con grandes concentraciones de níquel.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta