3M™ Stikit™ bloque de mano, 70 mm x 125 mm, duro

N.º do artigo: 7000045764
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 2-3 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Bloque abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 7000045764
Copiar
EAN/GTIN 50051144054409
Copiar
Número do fabricante 7000045764
Copiar
Número L L51710 767
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

El taco manual 3M™ Stikit™ es un resistente bloque moldeado y flexible para las tareas de preparación antes de pintar. Nuestros bloques son fáciles de agarrar y manejar y ofrecen un control excelente durante la preparación antes de pintar y otras tareas de lijado de grano fino, tanto en superficies planas como en contornos. La cara de vinilo azul de fácil liberación mantiene un contacto constante con la superficie de trabajo, lo que da lugar a resultados uniformes. Nuestros tacos manuales permiten una buena adhesión de las hojas y los rollos Stikit, sin deslizamientos, lo que favorece un lijado efectivo y suave. Las hojas Stikit están disponibles con un revestimiento adhesivo sensible a la presión en el reverso, por lo que su adhesión es tan simple como presionar sobre una pegatina y, además, se retiran de forma limpia.

Vantagem:

  • Proporcionan un control excelente durante la preparación antes de pintar y otras aplicaciones de lijado de grano fino
  • La construcción de espuma moldeada, robusta pero flexible, permite el lijado en bloque de superficies planas o contornos
  • La cara de vinilo azul de fácil liberación mantiene un contacto uniforme con la superficie de trabajo
  • Admiten hojas Stikit™ para cambiar las hojas de forma rápida
  • Los rollos o las hojas no se deslizan, por lo que el lijado es más efectivo y suave

Recomendação:

  • Se usan para el lijado a mano en una amplia variedad de aplicaciones e industrias

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on