3M™ Finesse-it™ Roloc™ plato de apoyo para hojas de lija, 32 mm, estándar, sin perforar.

N.º do artigo: 7000045747
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045747
EAN/GTIN 50051111558336
Número do fabricante 7000045747

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 3.18 cm
Anchura total: 3.18 cm

Descripción:

El soporte 3M™ Stikit™ Roloc™ está diseñado para el uso de discos Stikit pequeños* en minilijadoras rotorbitales. Nuestros soportes están hechos de espuma de densidad media. Se quitan con facilidad sin dejar residuos y permiten cambiar el disco cómodamente entre una aplicación y otra. * Se vende por separado

Característica:

El soporte pequeño hace posible el uso de discos 3M™ Stikit™ (se venden por separado) en una miniamoladora rotorbital
La conexión 3M™ Roloc™ TR es compatible con un soporte Roloc o con herramientas que incorporan el sistema de conexión Roloc.
El material de revestimiento de vinilo proporciona una adhesión segura del disco, al tiempo que permite una retirada fácil y rápida sin dejar residuos
La espuma de densidad media aporta amortiguación a un disco para conseguir un lijado y un acabado óptimos en aplicaciones de retoque de superficies planas y contorneadas

Nota:

Permite llevar a cabo retoques eficientes en superficies planas o contorneadas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta