3M™ Perfect-It™ almohadilla de respaldo para pulir, amarilla, 200 mm, M14, 1 pieza / caja

N.º do artigo: 7000045726
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045726
EAN/GTIN 50051135925015
Número do fabricante 7000045726
Número L L51710 799

Descrição

Ejecución:

Con diferentes tamaños de orificios para una succión óptima
Excelente extracción de polvo gracias a los agujeros dispuestos en espiral
Disponible en dureza blanda o estándar

Descripción:

Consiga una óptima extracción del polvo con los platos 3M™ Hookit™. Nuestra espuma de alta densidad, centro rígido plano y borde suave proporciona mayor flexibilidad en los bordes gracias a la configuración de orificios en el centro. Además, la canalización directa del flujo permite una mejor extracción de polvo.

Característica:

Iguale el flujo de aire con diversos tamaños de orificios para conseguir la mejor extracción
Consiga una extraordinaria extracción con el patrón de orificios en espiral
Elija entre firmeza suave o estándar
Adecuado para abrasivos 3M™ Hookit™

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta