3M™ Roloc™ Soporte de Goma Negro 75mm x M14

N.º do artigo: 7000045692
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045692
EAN/GTIN 50051144849937
Número do fabricante 7000045692
Número L L51710 1477

Descrição

Ejecución:

Placa de apoyo de goma con núcleo metálico roscado y montura M14 integrada.
Cuatro grados diferentes de dureza para seleccionar la flexibilidad requerida
Para los productos que se utilizan en una zona amplia

Descripción:

La almohadilla de disco 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de nuestros discos Roloc™ y de nuestros discos de cerdas proporcionando el sistema de apoyo adecuado y un acople seguro para las aplicaciones de amolado. Además, ahorra tiempo eliminando la necesidad de alinear los extremos del disco con la almohadilla del disco: el tornillo alinea el disco, haciendo que los cambios de disco serán rápidos y fáciles.

Característica:

Plato de apoyo de goma con núcleo metálico roscado y soporte M14 integrado
Cuatro niveles de dureza diferentes para elegir la flexibilidad necesaria

Nota:

Especialmente adecuado para su uso con discos de cerdas, no tejidos, abrasivos y de fibra Roloc™.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta