Plato 3M™ Stikit™, azul, 152,4 mm x 19,05 mm, 7,93-609,6 exterior, 05576

N.º do artigo: 7000045680
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045680
EAN/GTIN 50051144055765
Número do fabricante 7000045680
Número L L51710 748

Descrição

Ejecución:

Uso sin problemas de herramientas potentes en numerosas aplicaciones de lijado
Construcción robusta de espuma para un contacto uniforme con el abrasivo y una mayor vida útil
Cantos biselados con ángulos entre 15 y 45 grados para lijar superficies planas y contornos

Descripción:

Nuestros platos para discos abrasivos 3M™ Stikit™ son los adecuados para la gama de discos abrasivos 3M™ Stikit™.

Característica:

Aumente fácilmente el rendimiento de una amplia variedad de aplicaciones con máquinas
Su cuerpo de espuma duradero favorece un contacto abrasivo constante y aumenta la vida útil del producto
Cuenta con bordes biselados de entre 15 y 45 grados para tareas de lijado en superficies planas o contorneadas
Adecuado para los discos 3M™ Stikit™

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta