3M™ Roloc™ disco 777F

N.º do artigo: 7000045621
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 500 peças
  • Passos da encomenda: 500 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045621
EAN/GTIN 50051144766258
Número do fabricante 7000045621

Descrição

Ejecución:

Mezcla de óxido de aluminio
Sistema de cambio rápido Roloc™
Ayuda a la abrasión
Soporte de poliéster Y
Adecuado para un uso intensivo

Descripción:

El disco 3M™ Roloc™ 777F contiene un grano abrasivo cerámico de alto rendimiento mezclado con alúmina para obtener una combinación de durabilidad y eficiencia de corte. Nuestros discos 777F aumentan la productividad tanto en la eliminación de material sobrante como en el acabado.

Característica:

La mezcla de abrasivo cerámico y mineral de alúmina se autoafila y permite obtener una durabilidad y un poder de corte superiores que usando únicamente alúmina.
El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar de disco de forma rápida y sencilla.
El soporte de poliéster es extremadamente resistente, ya que soporta aplicaciones a media presión y, al mismo tiempo, mantiene un rendimiento uniforme tanto en aplicaciones en mojado como en seco.
El potenciador del lijado reduce las temperaturas de funcionamiento en los procesos con aleaciones termosensibles como, por ejemplo, el acero inoxidable, las aleaciones de níquel y el titanio.
El revestimiento de resina resistente al calor liga el abrasivo al soporte para obtener una mayor durabilidad a la presión, al calor o al agua.
Bajo desgaste y durabilidad / duracinintost n / vida residual tile largo
Máxima eficacia, especialmente en procesos de trabajo de múltiples etapas
No hay decoloración de la temperatura de la pieza de trabajo
Baja temperatura de molienda y carga de baja temperatura en el grano abrasivo
Mineral duro con resistance particularmente alto
Cambio de ventana seguro y rápido
Superficie estable y resistente a desgarros

Nota:

Muela resistente para trabajos de lijado y desprendimiento, especialmente también en acero inoxidable
Úselas tanto en aplicaciones en mojado como en seco.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta