3M™ Roloc™ Soporte, 50 mm, 1/4″-20, Interno, Medio

N.º do artigo: 7000045282
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045282
EAN/GTIN 50051144450959
Número do fabricante 7000045282
Número L L51710 248

Descrição

Ejecución:

Plato de apoyo de goma con núcleo roscado de metal y toma de corriente de ¼″ integrada
Cuatro grados diferentes de dureza para seleccionar la flexibilidad requerida
Longitud total: 19.3 cm
Anchura total: 13.21 cm

Descripción:

La almohadilla de disco 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de nuestros discos Roloc™ y de nuestros discos de cerdas proporcionando el sistema de apoyo adecuado y un acople seguro para las aplicaciones de amolado. Además, ahorra tiempo eliminando la necesidad de alinear los extremos del disco con la almohadilla del disco: el tornillo alinea el disco, haciendo que los cambios de disco serán rápidos y fáciles.

Característica:

Almohadilla de respaldo de goma con núcleo roscado de metal y toma de ¼″ integrada.
Cuatro niveles de dureza diferentes para elegir la flexibilidad necesaria
Para los productos que se utilizan en una zona amplia

Nota:

Especialmente adecuado para utilizar con los discos de cerdas, vellón, lijado y fibra Roloc
Para uso directo en amoladoras angulares 3M Roloc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta