3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de Tela 984F, Naranja, 38mm, 60+

N.º do artigo: 7000045171
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 200 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045171
EAN/GTIN 50051141277085
Número do fabricante 7000045171
Número L L51710 65

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Granate
El pequeño diámetro del disco permite un trabajo preciso sin crear defectos adicionales
El respaldo de tejido reforzado en los bordes evita la deformación prematura
Ahorro de tiempo en el cambio de herramientas gracias al sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™.
Ayuda abrasiva para el lijado en frío, especialmente en acero inoxidable

Descripción:

El disco de borde de larga duración 3M™ Cubitron™ II Roloc™ ofrece una solución superior para enfrentarse a aplicaciones de amolado a alta presión cuando se necesita un disco de tamaño más pequeño. Tiene un rendimiento excelente en acero inoxidable, cromo de cobalto y aplicaciones de aleación de níquel.

Característica:

El grano con forma de precisión 3M (Precision Shaped Grain, PSG) mantiene puntos superafilados que cortan excepcionalmente deprisa con menos presión
La vida del disco es significativamente mayor, completando más piezas por disco y requiriendo de menos cambios de disco
La ayuda al amolado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de amolado para el acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
El sistema de acoplamiento rápido Roloc™ proporciona cambios rápidos de disco entre grados o aplicaciones
El soporte resiste aplicaciones de desbaste con presión media a alta
El diseño de dos capas aporta resistencia al trabajar en los bordes

Nota:

Destaca en acero inoxidable, cromo de cobalto y aleaciones de níquel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta