3M™ Trizact™ Finesse-it™ Film Disc Roll 460LA, 1-1/4 in x NH A5 Micron, 500 discs per roll 4 rolls per case

N.º do artigo: 7000045050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000045050
EAN/GTIN 50051141209970
Número do fabricante 7000045050

Descrição

Ejecución:

Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Convenient disc roll form

Descripción:

El rollo de discos de film 3M™ Trizact™ Finesse-it™ 460LA consta de mineral de carburo de silicio sobre un soporte de film. Nuestros discos vienen dispuestos en un cómodo formato de rollo.

Característica:

Los abrasivos de micro-replicación 3M™ Trizact™ empiezan afilados y se mantienen afilados para producir acabados más predecibles y buenos resultados de manera consistente
Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura de 3M en acabados de automoción.
Abrasivo 3M™ Trizact™ de corte rápido para obtener resultados consistentes
Herramientas de corrección

Nota:

Empléelos para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura de 3M en acabados de automoción.
Obtenga resultados consistentes en la reparación y el nivelado de pintura, eliminación de defectos en plástico y revestimientos transparentes, así como en trabajos de acabado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta