3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 76 mm, TS Rojo, 60+ Die RS300V, (4 x 50 discos/caja)

N.º do artigo: 7000044902
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 200 peças
  • Passos da encomenda: 200 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000044902
EAN/GTIN 50051115667843
Número do fabricante 7000044902

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Rojo

Descripción:

Los discos de fibra 982C 3M™ Cubitron™ II Roloc™ ofrecen un rendimiento y una productividad excelentes para aplicaciones de desbaste con una presión media o alta. Nuestros discos son perfectos para su uso en acero al carbono cuando se necesita un disco más pequeño.

Característica:

Cuenta con granos moldeados con precisión de 3M para mejorar el rendimiento de eliminación y la durabilidad
Vida útil del disco significativamente más larga, lo que resulta en más piezas de trabajo por disco y menos cambios de disco al mismo tiempo
Sistema de cambio rápido Roloc™ para facilitar el cambio de disco entre diferentes granos o aplicaciones
El soporte de fibra rígida soporta aplicaciones de presión de contacto media y alta.
El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de resina sintética garantizan una larga vida útil y resistencia al desgarro, incluso en aplicaciones exigentes, como el rectificado de costuras de soldadura bajo alta presión de contacto.
Molienda en seco o en húmedo

Nota:

Para extracción de material media/alta en aplicaciones de acero al carbono como achaflanado de bordes, biselado, desbaste de soldadura y eliminación de cascarilla de laminación
Empléelos para depresiones abruptas e imperfecciones, mecanizado y muchas otras cosas más

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta