Scotch® Electrician's Abrasive Roll A-3, 1 in x 25 yd, 120

N.º do artigo: 7000044879
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000044879
EAN/GTIN 50054007115606
Número do fabricante 7000044879
Número L L51710 80

Descrição

Versão:

Especialmente adecuado para la preparación de cables
No hay residuos conductores
Longitud total: 22.9 m
Anchura total: 25.4 mm

Descrição:

El rollo de abrasivo para electricistas Scotch® A-3 es un rollo de abrasivo ligero y flexible. Nuestro rollo está hecho de un mineral de óxido de aluminio robusto y de corte rápido sobre un soporte ligero y flexible tipo J. Presenta una dispersión cerrada y está disponible en el grano 120.

Característica:

No hay residuos conductivos
Material de soporte de lino, por lo que es muy resistente al desgarro en dirección longitudinal.
Fácil de manejar gracias al desgarro manual en sentido transversal

Nota:

Para procesar el aislamiento de plástico de los cables eléctricos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta