3M™ Speedglas™ 9100 MP máscara de soldadura H572800

N.º do artigo: 7000044560
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Gorro de soldador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000044560
EAN/GTIN 04046719604852
Número do fabricante 7000044560
Número L L01140 114

Descrição

Ejecución:

100% compatible con todos los filtros automáticos de soldadura 3M Speedglas 9100 (tamaños V, X y XX).
Visera protectora curvada y transparente (17x10 cm) con excelente visibilidad hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Resistencia mecánica según la norma EN 166:B:T. B = Protección contra partículas voladoras rápidas con una energía de impacto media (120 m/s). T = Temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C.
SideWindows: los filtros de nivel de protección 5 amplían el campo de visión periférico.
La carcasa de la cabeza está fabricada en policarbonato resistente al calor y cumple la norma EN 379 vigente para cascos de seguridad industrial. Opcionalmente, un tejido de aluminio refleja la luz solar y el calor del sudor.

Descripción:

Pantalla de soldadura 9100 MP de repuesto (sin filtro de soldadura) en caso de que el armazón original se desgaste o se dañe por el uso, pero todavía pueda usar el filtro de soldadura.

Característica:

O bien un kit de mejora si ya dispone de un filtro de soldadura de la serie 9100 y desea empezar a usar en la pantalla de soldadura 9100 MP.
Se complementa con el respirador motorizado Adflo o el regulador de suministro de aire Versaflo V-500E.

Nota:

Use for welding applications

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta