3M™ S333 gorro ligero desechable (gris) en talla S - material: Ventflex

N.º do artigo: 7000044301
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000044301
EAN/GTIN 04046719250240
Número do fabricante 7000044301
Número L L01140 76

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Tamaño: Pequeño/ Mediano
Longitud total: 0.25 m
Anchura total: 0.24 m
Longitud total: 0.2 m

Descripción:

La capucha de alta durabilidad 3M™ S-333 con arnés integrado proporciona protección tanto para cabeza y cara como para ojos según la norma EN 166- salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), siendo ésta la misma clasificación de resistencia al impacto que algunas gafas de protección. Fabricada con un tejido más duradero, suave, silencioso y con menor desprendimiento de fibras que proporciona un nivel superior de comodidad. El arnés integrado puede ser adecuado para aplicaciones en las que se requiera el reemplazo constante de la unidad de la cabeza, tales como fabricación de productos farmacéuticos, o alguna situación donde en algunas zonas de la fabrica haya menor suciedad. Para su eliminación, el arnés integrado y los componentes de entrada de aire puede ser rápidamente separados para la eliminación de residuos.

Característica:

Capucha de alta durabilidad y comodidad con arnés integrado que proporciona protección para cabeza y cara.
Proporciona protección ocular y facial según la norma EN 166- salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), ¡siendo ésta la misma clasificación de resistencia al impacto que algunas gafas de protección!
Fabricada con un tejido más duradero, suave, silencioso y con menor desprendimiento de fibras que proporciona un nivel superior de confort.
Excelente campo de visión, particularmente en visión inferior.
No requiere montaje
Listo para usar.
Material robusto, suave, sin arrugas y con poca pelusa
Muy buena distribución de aire

Nota:

Fabricación de productos farmacéuticos o en aplicaciones en las que el tejido exterior está menos expuesto a la contaminación

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta