3M™ S133 gorro ligero desechable (blanco) en talla S - Material: Web 24

N.º do artigo: 7000044300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000044300
EAN/GTIN 04046719248728
Número do fabricante 7000044300
Número L L01140 117

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: Pequeño/ Mediano
Longitud total: 0.25 m
Anchura total: 0.24 m
Longitud total: 0.2 m

Descripción:

La Capucha 3M™ S-133 de la serie S con arnés de cabeza integrado proporciona cobertura para la cabeza y el rostro, además de protección ocular y facial según la norma EN166, salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), es decir, la misma clasificación de resistencia a impactos que algunas gafas de seguridad.

Característica:

Tejido económico de propósito general
No requiere montaje
Blanco
Eliminación sencilla, los componentes pueden separarse
Lista para usar recién salida de la caja
Excelente campo de visión, especialmente hacia abajo.
Muy buena distribución de aire

Nota:

Fabricación de productos farmacéuticos o en aplicaciones en las que el tejido exterior está menos expuesto a la contaminación

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta