3M™ Material para Etiquetas resistente a altas temperaturas 3922DSL, Blanco, 610 mm x 300 m

N.º do artigo: 7000043112
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000043112
EAN/GTIN 04046719095148
Número do fabricante 7000043112
Número L L01310 1374

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Imprimible en impresión básica
Longitud total: 300 m
Anchura total: 610 mm
Resistente a altas temperaturas

Descripción:

El material para etiquetas de alta temperatura 3M™ 3922 posee un frontal de acrilato que soporta temperaturas de hasta 300 ºC. Tiene 50 micras de espesor y es de color blanco mate. Lleva un adhesivo acrílico 350 de 20 micras y un protector glassine de 90 g / m2 siliconado a dos caras.

Característica:

Imprimible en serigrafía, flexografía y transferencia térmica
Muy buena resistencia a la intemperie
Resistente a temperaturas de -40°C a +300°C
Reconocido por UL
Resistente a las altas temperaturas
A prueba de transferencias

Nota:

Para su uso cuando se requieren altas temperaturas, como en las industrias de placas de circuitos impresos, del acero o del automóvil
Para pegar en esquinas y bordes
Para superficies lisas, texturizadas y con recubrimiento de polvo, así como de alta y baja energía

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta