3M™ Cinta de Poliéster 8992L, Verde, 1280 mm x 66 m

N.º do artigo: 7000042809
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042809
EAN/GTIN 00051115647277
Número do fabricante 7000042809

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Verde
La cubierta protectora la hace adecuada para la producción de piezas estampadas
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 128 cm
El color verde proporciona una buena visibilidad de la cinta

Descripción:

Nuestra cinta de poliéster 3M™ 8992L de uso general es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.

Característica:

Cubierto con una funda protectora de poliéster
Muy adecuado para la producción de piezas troqueladas gracias a la cubierta protectora
Película de poliéster con una excelente resistencia térmica y química, y al mismo tiempo flexibilidad
Flexibilidad incluso en las curvas
El color verde garantiza una buena visibilidad de la cinta
Sellado duradero contra el agua, la humedad, etc.

Nota:

Cinta de enmascarar para el recubrimiento de polvo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta