3M™ Cinta de Poliéster 8992, Verde, 1280 mm x 66 m

N.º do artigo: 7000042808
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042808
EAN/GTIN 00051115647239
Número do fabricante 7000042808
Número L L01310 815

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Verde
Se puede retirar limpiamente incluso después de la exposición a altas temperaturas (por ejemplo, el recubrimiento de polvo)
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 128 cm
El adhesivo de silicona se puede retirar de una gran variedad de superficies sin dejar residuos

Descripción:

Nuestra cinta de poliéster 3M™ 8992 de uso general es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.

Característica:

Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 8991
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
El soporte verde translúcido permite identificar y reposicionar la cinta con facilidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta