3M™ Cinta adhesiva transferidora 91022, Transparente, 1219 mm x 55 m, 0.05 mm

N.º do artigo: 7000042797
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042797
EAN/GTIN 00051138960049
Número do fabricante 7000042797
Número L L01310 651

Descrição

Ejecución:

Cinta de transferencia de 50 µm de espesor con adhesivo de silicona de 50™ en una µm película de respaldo de poliéster de espesor.
Resistente al calor hasta 260°C.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1219 mm
Resistente al desgarro y a la humedad

Descripción:

Cinta transferidora adhesiva de silicona de 50 µm, con adhesivo de silicona 3M™, sobre liner de film de poliéster de 50 µm.

Característica:

Cinta de transferencia de µm de espesor con adhesivo de silicona de™ en una cubierta protectora de PET de 50 µm de espesor// cinta de transferencia de 50 µm de espesor con adhesivo de silicona de 50™ en una cubierta protectora de PET de 50 µm de espesor
Obtenga resistencia al calor de hasta 260 ºC en aplicaciones
Una diversos materiales con baja energía superficial, incluidos sustratos de silicona
El liner secundario recomendado es el liner secundario 5054 de 3M™
Resiste al desgarro y a la humedad

Nota:

Fijación del inicio de la tirada
Adhesión de las juntas
Adhesión de las pastillas de freno de disco
Empalme de revestimientos de silicona

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta