3M™Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 19 mm x 33 m, 0.1 mm

N.º do artigo: 7000042757
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042757
EAN/GTIN 50021200033228
Número do fabricante 7000042757

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19.05 mm
Gran fuerza adhesiva en la mayoría de las superficies

Descripción:

La cinta de doble cara 415 de 3M™ es una cinta de poliéster de doble cara de 100 µm que incorpora un adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 100 µm

Característica:

Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60
Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales. Buena resistencia a temperatura y la humedad
Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales
Utilice una cinta versátil con buena adhesión a una amplia variedad de materiales
Alta responsabilidad inmediata

Nota:

Adhesión sobre una amplia variedad de sustratos como metal, pintura, la mayoría de los plásticos, papel, cartón, madera, vidrio, etc.
Adecuado para material publicitario y de promoción de ventas, documentos de planificación y presentación extraíbles

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta