3M™ Cushion-Mount™ Fita de Montagem de Clichês E1815H, Azul, 1372 mm x 23 m

N.º do artigo: 7000042748
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042748
EAN/GTIN 00051125748032
Número do fabricante 7000042748

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 22.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1815H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma azul de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para planchas que contienen principalmente solidos en una combinación de imágenes sólidas y de medios tonos.

Característica:

La cinta de montaje de clichés flexográficas azul dispone de función de liberación de aire con alta adhesión del lado de la plancha
0,38 mm de grosor
Firme
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Desmontaje sin residuos
Asistencia fiable
El desmontaje del cliché de la cinta adhesiva espumada Cinta se realiza completamente libre de residuos
La cinta de cliché se puede quitar limpiamente de la funda o.
Impresión flexográfica, impresoras flexográficas
Cinta cliché expandida para impresión flexográfica

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta