3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés H1915, Rosa, 1372 mm x 23 m

N.º do artigo: 7000042747
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042747
EAN/GTIN 00051125747998
Número do fabricante 7000042747

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Rosa
Estructura contra la formación de burbujas
Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito
Anchura total: 1371.6 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Cinta Cushion-Mount™ Plus E1915H de 3M™ para montaje de fotopolímeros sobre camisas o cilindros de impresión. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,38 mm dispone de liner micro-acanalado y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza cuando predominan imágenes con cuatricromías y semitonos.

Característica:

Disponible en diferentes grosores
Estructura contra las ampollas
Excelente reposicionabilidad
Eliminación sin residuos
Sujeción fiable

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las aplicaciones más exigentes
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta