Versão:
Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el anochecer
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 50 m
Anchura total: 914.4 mm
Descrição:
Tejido reflectante fluorescente 3M™ Scotchlite™ 8987 NFPA, amarillo limón, para la ropa de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego, que requiere un alto grado de visibilidad diurna y nocturna.
Característica:
Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Cumple los requisitos de la norma ISO 20471 para materiales combinados cuando es nuevo
Nota:
Para la ropa de seguridad, como la de los bomberos y la ropa de trabajo ignífuga, cuando se requiere una alta visibilidad diurna y nocturna