3M™ Cinta de doble cara 9080HL, Blanca, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm

N.º do artigo: 7000042435
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042435
EAN/GTIN 18801230605350
Número do fabricante 7000042435

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Alta pegajosidad, alta fuerza de adhesión inicial
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1200 mm

Descripción:

La cinta de doble cara 9080HL de 3M™ es una cinta de doble cara no tejida con liner de papel multicapa. Adhesivo de alta pegajosidad, adecuado para altas temperaturas y para unir materiales LSE.

Característica:

Cinta de doble cara con tisú para uso general// Cinta de doble cara con tisú para uso general
Alta pegajosidad y elevada adhesión inicial// Alta pegajosidad y elevada adhesión inicial
Liner fácil de retirar// Liner fácil de retirar
Cinta económica// Cinta económica

Nota:

Use for low and high-speed splicing applications

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta