Ejecución:
Cinta adhesiva de transferencia de 58 µm de grosor con adhesivo acrílico sobre papel protector blanco recubierto de PE
Sistema adhesivo acrílico de resistencia media. Combinación equilibrada de alta adhesión instantánea y buena resistencia al cizallamiento
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1200 mm
Descripción:
El 9605 es el adhesivo de transferencia de referencia de 3M. Este film adhesivo transparente presenta un alto grado de fijación inmediata y resistencia a cizalladura.
Característica:
Cinta transferidora adhesiva acrílica de 50 µm que incorpora un liner de papel blanco revestido con varias capas// Cinta transferidora adhesiva acrílica de 50 µm que incorpora un liner de papel blanco revestido con varias capas
Sistema adhesivo acrílico medio-firme. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura// Sistema adhesivo acrílico medio-firme. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
La resistencia de unión suele aumentar ligeramente con el paso del tiempo// La resistencia de unión suele aumentar ligeramente con el paso del tiempo
Resistencia a altas temperaturas hasta 240 °C durante minutos// Resistencia a altas temperaturas hasta 240 °C durante minutos
Nota:
Use on photographs, paper, cardboard and plastic films, or making presentation charts