3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1520H

N.º do artigo: 7000042385
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042385
EAN/GTIN 50051115251073
Número do fabricante 7000042385

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Morado
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 23 m
Anchura total: 1372 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1520H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma morada de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para la impresión de alta velocidad con reversos de tipo fino y gama de colores ampliada.

Característica:

La cinta de montaje de clichés flexográficas morada dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado de la plancha
0,51 mm de grosor
Medio
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Desmontaje sin residuos
Asistencia fiable

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta