3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1115H, Anaranjada, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

N.º do artigo: 7000042374
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042374
EAN/GTIN 50048011587207
Número do fabricante 7000042374

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 23 m
Anchura total: 1372 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1115H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma color marrón claro de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para la impresión de cuatricromías de alta calidad.

Característica:

La cinta de montaje de clichés flexográficas color marrón claro dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado de la plancha
0,38 mm de grosor
Blando/Cuatricromía
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Las placas de presión montadas en el E1115H no tienen burbujas de aire bajo el cliché, gracias a los microcanales integrados en el desmontaje sin residuos cinta adhesive//
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// fijación fiable
El desmontaje del cliché del Cinta Adhesiva espumado se realiza completamente libre de residuos// El desmontaje del cliché del Cinta Adhesiva espumado se realiza completamente libre de residuos
La cinta de cliché se puede quitar limpiamente de la funda o. Cilindros de presión de acero// La cinta cliché se puede retirar limpiamente de la funda o.
Impresión flexográfica, impresión flexográfica// impresión flexográfica, impresión flexográfica
Cinta cliché expandida para impresión flexográfica

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta