3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1720, Verde, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

N.º do artigo: 7000042364
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042364
EAN/GTIN 50021200966557
Número do fabricante 7000042364

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Verde azulado
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 23 m
Anchura total: 1372 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1720 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma verde azulada de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza cuando hay ligeramente más fondos en impresiones que combinan fondos y semitonos.

Característica:

Cinta de montaje de clichés flexográficas verde azulada con adhesivo con función de liberación de aire
0,51 mm de grosor
Medio firme
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Desmontaje sin residuos
Asistencia fiable

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta