3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1120, Anaranjada, 457 mm x 23 m, 0.05 mm

N.º do artigo: 7000042361
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042361
EAN/GTIN 50021200559414
Número do fabricante 7000042361

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Estructura contra la formación de burbujas
Longitud total: 23 m
Anchura total: 457 mm
Tolerancias de espesor mínimas

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1120 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma color marrón claro de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para la impresión de cuatricromías de alta calidad.

Característica:

Cinta de montaje de clichés flexográficas color marrón claro con adhesivo con función de liberación de aire
0,51 mm de grosor
Blando/Cuatricromía
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Desmontaje sin residuos
Asistencia fiable

Nota:

Apto para las pantallas más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
Utilizado con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta