3M™ Cushion-Mount™ Plus cinta de montaje de clichés E1015H, Blanca, 457 mm x 23 m, 0.38 mm

N.º do artigo: 7000042354
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000042354
EAN/GTIN 50021200559889
Número do fabricante 7000042354

Descrição

Ejecución:

Marca: Cushion-Mount™
Color del producto: blanco
Longitud total (métrica): 23 m
Anchura total (métrica): 457 mm
Clase ETIM 8.0: EC000128

Descripción:

Las cintas de cliché 3M™ Cushion-Mount™ Plus están especialmente diseñadas para la impresión flexográfica. Cushion-Mount Plus son cintas de cliché de doble cara con un soporte de espuma resistente, recubierto por ambas caras con adhesivo acrílico. La excelente compresibilidad y la óptima recuperación de la espuma garantizan una alta calidad de impresión.

Característica:

Disponible en varios grosores// Cinta de montaje blanca para planchas de flexografía con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a las manchas de tinta, 0,38mm.
Estructura contra las ampollas// Estructura contra las ampollas
Al absorber las vibraciones, se puede aumentar la velocidad de impresión sin comprometer la calidad// Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito
Excelente reposicionabilidad// Excelente reposicionabilidad
Tolerancias de espesor mínimas
Desmontaje sin residuos
Sujeción fiable

Nota:

Adecuado para las reglas de pantalla más finas y las nuevas técnicas de reproducción como NX, HD y MC
Desarrollado especialmente para las más altas exigencias
se utiliza con éxito en todo el mundo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta