Ejecución:
Color de producto: Blanco roto
Adhesivo de caucho sintético
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1000 mm
Adherencia instantánea muy alta
Descripción:
La cinta de doble cara 9527 es un sistema adhesivo de resina de caucho de firmeza media sensible a la presión. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta y buen poder de sujeción en una amplia variedad de materiales.
Característica:
Cinta adhesiva fina de doble cara con reverso// Cinta adhesiva fina de doble cara con reverso
Adhesivo de caucho sintético// Adhesivo de caucho sintético
Versátil para el acabado autoadhesivo de una amplia gama de materiales// Versátil para el acabado autoadhesivo de una amplia gama de materiales// El material de soporte es altamente reflectante.
Buenas propiedades de procesado y troquelado// Buenas propiedades de procesado y troquelado
Adherencia instantánea muy alta// Adherencia instantánea muy alta
Nota:
Montaje, acabado y fijación de material publicitario (por ejemplo, expositores, carteles)
Acabado autoadhesivo de materiales en láminas como espuma, goma o fieltro