3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528W, Blanca, 12 mm x 66 m, 0.8 mm

N.º do artigo: 7000041758
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 18 peças
  • Passos da encomenda: 18 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000041758
EAN/GTIN 08711428100433
Número do fabricante 7000041758

Descrição

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de 0,8 mm de grosor, fabricada con espuma de polietileno de célula cerrada con un adhesivo de resina de caucho
Adecuado para aplicaciones ligeras
Longitud total: 66 m
Anchura total: 12 mm
El grueso revestimiento de PTFE proporciona una superficie extra suave y antiadherente con baja fricción

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9528 es nuestra espuma de doble cara de polietileno, de célula cerrada de 0,8 mm de espesor con un adhesivo de caucho. Se trata de un adhesivo de alta pegajosidad adecuado para aplicaciones con menores requerimientos.

Característica:

Espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada con adhesivo base caucho y de 0,8 mm de espesor// Espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada con adhesivo base caucho y de 0,8 mm de espesor
Úsela en aplicaciones de menores requerimientos// Úsela en aplicaciones de menores requerimientos
Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones// Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
Montaje de pósteres o elementos de visualización, piezas y placas de identificación de plástico y fabricación de muestrarios// Montaje de pósteres o elementos de visualización, piezas y placas de identificación de plástico y fabricación de muestrarios
El grueso revestimiento de PTFE brinda una superficie de baja fricción,no pegajosa y excepcionalmente lisa// El grueso revestimiento de PTFE brinda una superficie de baja fricción,no pegajosa y excepcionalmente lisa

Nota:

Puede utilizarse para montar expositores (POS), insignias ligeras, placas de identificación y otras aplicaciones

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta