3M™ PELTOR™ Micrófono de garganta amplificador, dinámico, MT90-02

N.º do artigo: 7000040037
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000040037
EAN/GTIN 04046719397938
Número do fabricante 7000040037
Número L L01130 18

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Tipo de Producto: Micrófono
Color de producto: Negro
Industria recomendada: Agricultura

Descripción:

El micrófono de garganta 3M™ PELTOR™ es nuestro micrófono dinámico con una cinta de cierre de gancho y bucle fácil de ajustar. Se adapta a todas las orejeras con micrófono dinámico de tipo MT7.

Característica:

Micrófono de garganta dinámico
Cinta de cierre de gancho y bucle de 550 mm fácil de ajustar
Conector J22 en cable de 315 mm
Se adapta a todas las orejeras con micrófonos dinámicos de tipo MT7

Nota:

Se adapta a todas las orejeras con micrófono dinámico de tipo MT7

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta