3M™ G3000 Casco de seguridad G30CUV en verde neón, ventilado, con Uvicator, Pinlock y banda de plástico para el sudor

N.º do artigo: 7000039714
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco protector

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000039714
EAN/GTIN 04046719786503
Número do fabricante 7000039714

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Alta visibilidad
Tamaño: 54-62 cm
Muy alta seguridad; cómodo y agradable; ajuste apretado; higiénico; fácil acoplamiento de otros EPI.
Cómodo y agradable
Seguridad muy alta

Descripción:

El casco 3M™ G3000CUV-GB forma parte de nuestros cascos de alta visibilidad con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un pasador, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

Característica:

El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor, que ofrecen un flujo de aire elevado
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta