3M™ Filtro de inserción de partículas 5911

N.º do artigo: 7000037673
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 120 peças
  • Passos da encomenda: 120 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000037673
EAN/GTIN 04046719550111
Número do fabricante 7000037673
Número L L01110 329

Descrição

Ejecución:

Filtro de inserción de partículas para combinar con los filtros 3M™ Gases y Vapores (más la tapa del filtro 501);Tecnología de filtrado innovadora;Peso ligero
Montaje rápido y sencillo del filtro;Los filtros siempre se ajustan correctamente;Reducción de la resistencia a la respiración.
Gran comodidad de uso; seguridad óptima; fácil manejo
Los filtros siempre están correctamente asentados
Reducción de la resistencia a la respiración

Descripción:

Los filtros de partículas de la serie 5911 3M™ se pueden usar con filtros para gases y vapores 3M™ de la serie 6000 para añadir protección frente a gases y partículas (en conjunto con un retenedor de filtros 501), y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Nuestros filtros son ligeros y cuentan con una conexión tipo bayoneta.

Característica:

Protección P1 R frente a partículas sólidas y líquidas
Para su uso con filtros para gases y vapores 3M™ de la serie 6000 (requiere un retenedor 501)
Se pueden usar con cualquier media máscara o máscara completa reutilizable de 3M™ de conexión tipo bayoneta
Diseñados para optimizar el campo de visión
Ayudan a trabajar de forma segura en entornos peligrosos
Montaje de filtro rápido y fácil

Nota:

Protección contra partículas sólidas y líquidas
Para trabajar de forma segura en entornos peligrosos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta