Tubo termorretráctil 3M™ GTI-A3000 de 9,0/3,0 mm negro

N.º do artigo: 7000037667
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000037667
EAN/GTIN 08712403568408
Número do fabricante 7000037667
Número L L01310 1717

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Reducción rápida
Longitud total: 1000 mm
Capa adhesiva integrada

Descripción:

GTI-A3000 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible con sellador interno.
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Retardante de la llama

Nota:

Para un aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta