3M™ 44 Cinta de Composite hasta 130° - Adhesivo de Caucho Termoformado - 596mm x 82m

N.º do artigo: 7000036239
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000036239
EAN/GTIN 50051138527100
Número do fabricante 7000036239

Descrição

Ejecución:

Resistencia máxima a la temperatura hasta 130°C.
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 82.296 m
Anchura total: 596.9 mm
Robusto

Descripción:

La cinta eléctrica de film de composite 44 de 3M™ es una cinta eléctrica baja en halógenos, resistente al desgarro de los bordes, adecuada para el aislamiento de uso general, así como para anclajes y bandas en motores y transformadores. La cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 130 °C (de 32 a 266 °F).

Característica:

La combinación de adhesivo de caucho termoestable y tejido de poliéster y soporte de película de poliéster garantiza una excelente adhesión y resistencia dieléctrica
Excelentes propiedades eléctricas, resistente a la perforación
Ideal para el aislamiento general de bajo coste, así como para el anclaje y la envoltura en motores y transformadores
Para proteger los hilos de encendido, los cables, las regletas y el papel aislante
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 130 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Adhesivo de caucho, termoestable

Nota:

Fijación de los cables de conexión y colocación
Banda de cobertura para bobinas
Aislamiento de bordes para transformadores

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta