3M™ Cinta de doble cara de espuma 9515W, Blanca, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm

N.º do artigo: 7000035434
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000035434
EAN/GTIN 08021684551819
Número do fabricante 7000035434

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Vínculos resistentes y duraderos
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1500 mm
Amortiguación de las vibraciones

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9515W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

Característica:

Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico// Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico
Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos// Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones// Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones
Apta para diferentes superficies
Capacidades de diseño avanzadas
Reducción del posprocesamiento
Conexiones rápidas y fáciles
Reducir los costes de producción
Ideal para la unión rentable de materiales

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta