3M™ Scotch® Cinta de embalaje 6893, PVC, Roja, 19 MM x 66 M

N.º do artigo: 7000035368
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 96 peças
  • Passos da encomenda: 96 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000035368
EAN/GTIN 08000280444893
Número do fabricante 7000035368
Número L L01310 440

Descrição

Ejecución:

Color del producto: rojo
Buena resistencia a la humedad
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm
Desenrollado silencioso

Descripción:

Asegure sus cajas y paquetes de forma rápida, fácil y profesional con la cinta de sellado de cajas Scotch® 6893. Nuestra cinta UPVC, resistente y de alto rendimiento, cuenta con un adhesivo de resina de caucho natural con disolvente y es ideal para el sellado de cajas y paquetes, la codificación por colores, la combinación, la fijación, la decoración y la agrupación de paquetes pesados. Esta cinta se aplica mejor a temperatura ambiente y sobre superficies de cartón limpias, secas y sin polvo. Una vez aplicada, funciona bien a todas las temperaturas a las que suelen someterse los productos envasados, incluidas las condiciones de congelación. Al utilizar una película de UPVC, nuestra cinta es resistente a la humedad y a los productos químicos, por lo que es ideal para utilizarla en situaciones en las que la presencia de humedad o productos químicos haría que otras películas fallaran.

Característica:

Buena resistencia química
Para sellar cajas de cartón, enviar bolsas por correo, codificar colores, empalmar, sujetar, decorar y agrupar
La cinta es imprimible

Nota:

Cinta de embalaje para cajas de peso medio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta