Ejecución:
Color del producto: rojo
Buena resistencia a la humedad
Longitud total: 66 m
Anchura total: 12 mm
Desenrollado silencioso
Descripción:
Asegure sus cajas y paquetes de forma rápida, fácil y profesional con la cinta de sellado de cajas Scotch® 6893. Nuestra cinta UPVC, resistente y de alto rendimiento, cuenta con un adhesivo de resina de caucho natural con disolvente y es ideal para el sellado de cajas y paquetes, la codificación por colores, la combinación, la fijación, la decoración y la agrupación de paquetes pesados. Esta cinta se aplica mejor a temperatura ambiente y sobre superficies de cartón limpias, secas y sin polvo. Una vez aplicada, funciona bien a todas las temperaturas a las que suelen someterse los productos envasados, incluidas las condiciones de congelación. Al utilizar una película de UPVC, nuestra cinta es resistente a la humedad y a los productos químicos, por lo que es ideal para utilizarla en situaciones en las que la presencia de humedad o productos químicos haría que otras películas fallaran.
Característica:
Buena resistencia química
Para sellar cajas de cartón, enviar bolsas por correo, codificar colores, empalmar, sujetar, decorar y agrupar
La cinta es imprimible
Nota:
Cinta de embalaje para cajas de peso medio