3M™Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanca, 50 mm x 50 m, 0.12 mm, 18 rollos

N.º do artigo: 7000035363
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 18 peças
  • Passos da encomenda: 18 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000035363
EAN/GTIN 08000280442356
Número do fabricante 7000035363
Número L L01310 407

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Buena resistencia a la abrasión y a la humedad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

Se utiliza principalmente para mantener juntas cajas en paletas, rescatar cajas rotas y dañadas, empaquetar productos livianos, cerrar y reforzar cajas de cartón.

Característica:

Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.// Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
muy resistente a la abrasión// muy resistente a la abrasión
muy resistente a la humedad// muy resistente a la humedad
muy resistente al desgaste.// muy resistente al desgaste.

Nota:

Aplicaciones no exigentes de fleje, agrupamiento y refuerzo
Cierre y refuerzo de cajas
Sellado y paletizado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta