Ejecución:
Fácil instalación, sin necesidad de herramientas
Buena estabilidad térmica (temperatura de aplicación: máx. 90 °C, brevemente máx. 130 °C)
Longitud total: 457 mm
Resistente a diversos productos químicos y al ozono
Alta elasticidad a largo plazo
Descripción:
Los aislantes de conectores contráctiles en frío de las series 8420 y 8430 de 3M™ son tubos de EPDM diseñados con un sistema de aplicación contráctil en frío exclusivo. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. La extracción del núcleo (desenrollado) tras la colocación permite que el tubo se encoja hasta quedar en su posición, formando así un sellado resistente a la humedad. La acción de memoria de este material con diseño especial garantiza un sellado y aislamiento ambiental duradero y permanente.
Característica:
Especialmente diseñado para el aislamiento primario de hilos sólidos con aislamiento dieléctrico y empalmes de cables de hasta 1.000 voltios
Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas
Sella las terminaciones de la cubierta del cable, las conexiones de los conductores y las derivaciones de los conductores a los cables
Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
Adecuado para una amplia gama de secciones de cable
Soporta temperaturas de -40 a 90 °C
Sello ambiental para la comunicación y otras conexiones no eléctricas
Nota:
Para aislamiento eléctrico hasta 1 kV, protección y sellado de aplicaciones no eléctricas